大洋ツール
リーマ HS S柄 HR23
刃長(mm)
130
材質
SKH51
刃数
8
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05082778
HR23.0
23
250
¥
27,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05082787
HR23.5
23.5
255
¥
27,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください