曜日別特売

リーマ HS S柄 HR24

リーマ HS S柄 HR24 - 大洋ツール
刃長(mm)130材質SKH51刃数8刃形ストレートシャンクストレートシャンク内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05082893HR24.024255
27,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05082902HR24.124.1260
30,900
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05082918HR24.224.2260
30,900
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05082927HR24.324.3260
30,900
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05082936HR24.424.4260
30,900
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05082945HR24.524.5260
30,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする