曜日別特売

リーマ HS S柄 HR25

リーマ HS S柄 HR25 - 大洋ツール
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンク内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05083058HR25.025130260
30,900
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05083067HR25.125.1140270
34,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05083076HR25.225.2140270
34,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05083085HR25.325.3140270
34,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05083094HR25.425.4140270
34,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
05083103HR25.525.5140270
34,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05083112HR25.0125.01140270
38,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05083128HR25.0225.02140270
38,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05083137HR25.0325.03140270
38,000
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
05083146HR25.0425.04140270
38,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05083155HR25.0525.05140270
38,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする