大洋ツール
リーマ HS S柄 HR27
刃長(mm)
140
全長(mm)
290
材質
SKH51
刃数
10
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05083392
HR27.0
27
¥
35,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05083408
HR27.5
27.5
¥
36,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください