大洋ツール
リーマ HS S柄 HR29
刃長(mm)
150
全長(mm)
305
材質
SKH51
刃数
10
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05083672
HR29.0
29
¥
41,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05083688
HR29.5
29.5
¥
42,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください