曜日別特売

リーマ HS S柄 HR3

リーマ HS S柄 HR3 - EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR3 - EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR3 - EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR3 - EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR3 - EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR3 - EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR3 - EIKO(栄工舎)
刃長(mm)40材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05083697HR+3372
4,400
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
05083706HR+3.13.172
4,400
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
05083715HR+3.23.275
4,400
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
05083724HR+3.33.375
4,400
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
05083733HR+3.43.475
4,400
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
05083742HR+3.53.575
4,400
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
05083758HR+3.63.675
4,400
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
05083767HR+3.73.780
4,400
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
05083776HR+3.83.880
4,400
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
05083785HR+3.93.980
4,400
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
05083794HR+3.013.0172
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05083803HR+3.023.0272
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05083812HR+3.033.0372
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05083828HR+3.043.0472
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05083837HR+3.053.0572
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05083846HR+3.063.0672
5,600
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
05083855HR+3.073.0772
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05083864HR+3.083.0872
5,600
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
05083873HR+3.093.0972
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05083882HR+3.113.1175
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05083898HR+3.123.1275
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05083907HR+3.133.1375
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05083916HR+3.143.1475
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05083925HR+3.153.1575
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05083934HR+3.163.1675
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05083943HR+3.173.1775
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05083952HR+3.183.1875
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05083968HR+3.193.1975
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05083977HR+3.213.2175
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05083986HR+3.223.2275
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05083995HR+3.233.2375
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05084004HR+3.243.2475
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05084013HR+3.253.2575
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05084022HR+3.263.2675
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05084038HR+3.273.2775
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05084047HR+3.283.2875
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05084056HR+3.293.2975
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05084065HR+3.313.3175
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05084074HR+3.323.3275
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05084083HR+3.333.3375
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05084092HR+3.343.3475
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05084108HR+3.353.3575
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05084117HR+3.363.3675
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05084126HR+3.373.3775
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05084135HR+3.383.3875
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05084144HR+3.393.3975
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05084153HR+3.413.4175
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05084162HR+3.423.4275
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05084178HR+3.433.4375
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
05084187HR+3.443.4475
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする