大洋ツール
リーマ HS S柄 HR31
刃長(mm)
160
全長(mm)
315
材質
SKH51
刃数
10
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05085833
HR31.0
31
¥
51,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05085842
HR31.5
31.5
¥
51,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください