大洋ツール
リーマ HS S柄 HR34
材質
SKH51
刃数
10
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05085955
HR34.0
34
160
315
¥
58,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05085964
HR34.5
34.5
165
320
¥
60,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください