大洋ツール
リーマ HS S柄 HR35
刃長(mm)
165
全長(mm)
320
材質
SKH51
刃数
10
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05085998
HR35.0
35
¥
60,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05086007
HR35.5
35.5
¥
63,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください