大洋ツール
リーマ HS S柄 HR37
刃長(mm)
165
全長(mm)
325
材質
SKH51
刃形
ストレート
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05086077
HR37.0
37
¥
69,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05086086
HR37.5
37.5
¥
43,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください