大洋ツール
リーマ HS S柄 HR41
刃長(mm)
170
全長(mm)
335
材質
SKH51
刃形
ストレート
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05088213
HR41.0
41
¥
90,800
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05088222
HR41.5
41.5
¥
57,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください