大洋ツール
リーマ HS S柄 HR43
刃長(mm)
170
全長(mm)
340
材質
SKH51
刃形
ストレート
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05088274
HR43.0
43
¥
100,900
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05088283
HR43.5
43.5
¥
62,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください