大洋ツール
リーマ HS S柄 HR44
材質
SKH51
刃形
ストレート
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05088308
HR44.0
44
170
340
¥
104,600
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05088317
HR44.5
44.5
175
345
¥
65,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください