大洋ツール
リーマ HS S柄 HR48
刃長(mm)
180
材質
SKH51
刃形
ストレート
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05088423
HR48.0
48
350
¥
130,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05088432
HR48.5
48.5
355
¥
81,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください