大洋ツール
リーマ HS S柄 HR49
刃長(mm)
180
全長(mm)
355
材質
SKH51
刃形
ストレート
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05088457
HR49.0
49
¥
137,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05088466
HR49.5
49.5
¥
84,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください