EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HR5
材質
SKH51
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05088475
HR+5
5
45
90
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
05088484
HR+5.1
5.1
45
90
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
05088493
HR+5.2
5.2
45
95
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
05088502
HR+5.3
5.3
45
95
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
05088518
HR+5.4
5.4
45
95
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
05088527
HR+5.5
5.5
45
95
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
05088536
HR+5.6
5.6
45
95
¥
5,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
05088545
HR+5.7
5.7
50
100
¥
5,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
05088554
HR+5.8
5.8
50
100
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
05088563
HR+5.9
5.9
50
100
¥
5,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
05088572
HR+5.01
5.01
45
90
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088588
HR+5.02
5.02
45
90
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088597
HR+5.03
5.03
45
90
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088606
HR+5.04
5.04
45
90
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088615
HR+5.05
5.05
45
90
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088624
HR+5.06
5.06
45
90
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088633
HR+5.07
5.07
45
90
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088642
HR+5.08
5.08
45
90
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088658
HR+5.09
5.09
45
90
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088667
HR+5.11
5.11
45
95
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05088676
HR+5.12
5.12
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088685
HR+5.13
5.13
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088694
HR+5.14
5.14
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088703
HR+5.15
5.15
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088712
HR+5.16
5.16
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088728
HR+5.17
5.17
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088737
HR+5.18
5.18
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088746
HR+5.19
5.19
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088755
HR+5.21
5.21
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088764
HR+5.22
5.22
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088773
HR+5.23
5.23
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088782
HR+5.24
5.24
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088798
HR+5.25
5.25
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088807
HR+5.26
5.26
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088816
HR+5.27
5.27
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088825
HR+5.28
5.28
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088834
HR+5.29
5.29
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088843
HR+5.31
5.31
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088852
HR+5.32
5.32
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088868
HR+5.33
5.33
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088877
HR+5.34
5.34
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088886
HR+5.35
5.35
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088895
HR+5.36
5.36
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088904
HR+5.37
5.37
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088913
HR+5.38
5.38
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088922
HR+5.39
5.39
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088938
HR+5.41
5.41
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088947
HR+5.42
5.42
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088956
HR+5.43
5.43
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05088965
HR+5.44
5.44
45
95
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ