EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HR6
材質
SKH51
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05090672
HR+6
6
50
100
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
05090688
HR+6.1
6.1
50
100
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
05090697
HR+6.2
6.2
50
100
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
05090706
HR+6.3
6.3
50
100
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
05090715
HR+6.4
6.4
50
100
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
05090724
HR+6.5
6.5
50
100
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
05090733
HR+6.6
6.6
50
100
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
05090742
HR+6.7
6.7
55
105
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
05090758
HR+6.8
6.8
55
105
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
05090767
HR+6.9
6.9
55
105
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
05090776
HR+6.01
6.01
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05090785
HR+6.02
6.02
50
100
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
05090794
HR+6.03
6.03
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05090803
HR+6.04
6.04
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05090812
HR+6.05
6.05
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05090828
HR+6.06
6.06
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05090837
HR+6.07
6.07
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05090846
HR+6.08
6.08
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05090855
HR+6.09
6.09
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05090864
HR+6.11
6.11
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05090873
HR+6.12
6.12
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05090882
HR+6.13
6.13
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05090898
HR+6.14
6.14
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05090907
HR+6.15
6.15
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05090916
HR+6.16
6.16
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05090925
HR+6.17
6.17
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05090934
HR+6.18
6.18
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05090943
HR+6.19
6.19
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05090952
HR+6.21
6.21
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05090968
HR+6.22
6.22
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05090977
HR+6.23
6.23
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05090986
HR+6.24
6.24
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05090995
HR+6.25
6.25
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05091004
HR+6.26
6.26
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05091013
HR+6.27
6.27
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05091022
HR+6.28
6.28
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05091038
HR+6.29
6.29
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05091047
HR+6.31
6.31
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05091056
HR+6.32
6.32
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05091065
HR+6.33
6.33
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05091074
HR+6.34
6.34
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05091083
HR+1/4
6.35
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05091092
HR+6.36
6.36
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05091108
HR+6.37
6.37
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05091117
HR+6.38
6.38
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05091126
HR+6.39
6.39
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05091135
HR+6.41
6.41
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05091144
HR+6.42
6.42
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05091153
HR+6.43
6.43
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05091162
HR+6.44
6.44
50
100
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ