曜日別特売

ハンドリーマー

ハンドリーマー - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05096157HR8.4108.4160120
6,170
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
05096166HR8.4208.4260120
6,170
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
05096175HR8.4308.4360120
6,170
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
05096184HR8.4408.4460120
6,170
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
05096193HR8.4508.4560120
6,170
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
05095694HR8.000860115
3,760
取扱い終了
代替品有
05095703HR8.1008.160115
4,140
取扱い終了
代替品有
05095712HR8.2008.260120
4,140
取扱い終了
代替品有
05095728HR8.3008.360120
4,140
取扱い終了
代替品有
05095737HR8.4008.460120
4,140
取扱い終了
代替品有
05095746HR8.5008.560120
4,140
取扱い終了
代替品有
05095755HR8.6008.660120
4,140
取扱い終了
代替品有
05095764HR8.7008.765125
4,140
取扱い終了
代替品有
05095773HR8.8008.865125
4,140
取扱い終了
代替品有
05095782HR8.9008.965125
4,140
取扱い終了
代替品有
05095798HR8.0108.0160115
4,880
取扱い終了
代替品有
05095807HR8.0208.0260115
4,880
取扱い終了
代替品有
05095816HR8.0308.0360115
4,880
取扱い終了
代替品有
05095825HR8.0408.0460115
4,880
取扱い終了
代替品有
05095834HR8.0508.0560115
4,880
取扱い終了
代替品有
05095843HR8.0608.0660115
4,880
取扱い終了
代替品有
05095852HR8.0708.0760115
4,880
取扱い終了
代替品有
05095868HR8.0808.0860115
4,880
取扱い終了
代替品有
05095877HR8.0908.0960115
4,880
取扱い終了
代替品有
05095886HR8.1108.1160120
4,880
取扱い終了
代替品有
05095895HR8.1208.1260120
4,880
取扱い終了
代替品有
05095904HR8.1308.1360120
4,880
取扱い終了
代替品有
05095913HR8.1408.1460120
4,880
取扱い終了
代替品有
05095922HR8.1508.1560120
4,880
取扱い終了
代替品有
05095938HR8.1608.1660120
4,880
取扱い終了
代替品有
05095947HR8.1708.1760120
4,880
取扱い終了
代替品有
05095956HR8.1808.1860120
4,880
取扱い終了
代替品有
05095965HR8.1908.1960120
4,880
取扱い終了
代替品有
05095974HR8.2108.2160120
4,880
取扱い終了
代替品有
05095983HR8.2208.2260120
4,880
取扱い終了
代替品有
05095992HR8.2308.2360120
4,880
取扱い終了
代替品有
05096008HR8.2408.2460120
4,880
取扱い終了
代替品有
05096017HR8.2508.2560120
4,880
取扱い終了
代替品有
05096026HR8.2608.2660120
4,880
取扱い終了
代替品有
05096035HR8.2708.2760120
4,880
取扱い終了
代替品有
05096044HR8.2808.2860120
4,880
取扱い終了
代替品有
05096053HR8.2908.2960120
4,880
取扱い終了
代替品有
05096062HR8.3108.3160120
4,880
取扱い終了
代替品有
05096078HR8.3208.3260120
4,880
取扱い終了
代替品有
05096087HR8.3308.3360120
4,880
取扱い終了
代替品有
05096096HR8.3408.3460120
4,880
取扱い終了
代替品有
05096105HR8.3508.3560120
4,880
取扱い終了
代替品有
05096114HR8.3608.3660120
4,880
取扱い終了
代替品有
05096123HR8.3708.3760120
4,880
取扱い終了
代替品有
05096132HR8.3808.3860120
4,880
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05095694HR8.00004119071HR8.000HR8.000 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 04119071ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
05095703HR8.10004119272HR8.100HR8.100 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 04119272ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
05095712HR8.20004119473HR8.200HR8.200 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 04119473ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
05095728HR8.30004119674HR8.300HR8.300 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 04119674ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
05095737HR8.40004119875HR8.400HR8.400 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 04119875ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
05095746HR8.50004120076HR8.500HR8.500 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 04120076ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
05095755HR8.60004120277HR8.600画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
05095764HR8.70004120471HR8.700HR8.700 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 04120471ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
05095773HR8.80004120672HR8.800画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
05095782HR8.90004120873HR8.900HR8.900 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 04120873ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
05095798HR8.01004119096HR8.010HR8.010 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 04119096ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05095807HR8.02004119114HR8.020HR8.020 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 04119114ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05095816HR8.03004119132HR8.030HR8.030 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 04119132ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05095825HR8.04004119157HR8.040HR8.040 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 04119157ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05095834HR8.05004119175HR8.050HR8.050 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 04119175ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05095843HR8.06004119193HR8.060HR8.060 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 04119193ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05095852HR8.07004119211HR8.070HR8.070 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 04119211ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05095868HR8.08004119236HR8.080HR8.080 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 04119236ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05095877HR8.09004119254HR8.090HR8.090 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 04119254ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05095886HR8.11004119297HR8.110画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05095895HR8.12004119315HR8.120画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05095904HR8.13004119333HR8.130画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05095913HR8.14004119351HR8.140画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05095922HR8.15004119376HR8.150画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05095938HR8.16004119394HR8.160画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05095947HR8.17004119412HR8.170画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05095956HR8.18004119437HR8.180画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05095965HR8.19004119455HR8.190画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05095974HR8.21004119491HR8.210画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05095983HR8.22004119516HR8.220画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05095992HR8.23004119534HR8.230画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05096008HR8.24004119552HR8.240画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05096017HR8.25004119577HR8.250画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05096026HR8.26004119595HR8.260画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05096035HR8.27004119613HR8.270画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05096044HR8.28004119631HR8.280画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05096053HR8.29004119656HR8.290画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05096062HR8.31004119692HR8.310画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05096078HR8.32004119717HR8.320画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05096087HR8.33004119735HR8.330画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05096096HR8.34004119753HR8.340画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05096105HR8.35004119771HR8.350画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05096114HR8.36004119796HR8.360画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05096123HR8.37004119814HR8.370画像準備中ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
05096132HR8.38004119832HR8.380HR8.380 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 04119832ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする