リーマ HS S柄 PGR

リーマ HS S柄 PGR - EIKO(栄工舎)
材質SKH56シャンクストレートシャンク刃形スパイラルコーティングノンコートねじれ角(°)8内容量1本
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
R
シャンク径(Φmm)
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05105993PGR+0.5x1x2525700.541
34,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05106002PGR+0.75x1x3030800.7561
28,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05106018PGR+1x1x404090161
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05106027PGR+1x1x7070120161
27,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05106036PGR+1x1x120120170161
40,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
05106045PGR+1.25x1x60601101.2561
33,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05106054PGR+1.5x1x4545951.561
25,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05106063PGR+1.5x1x80801301.561
28,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05106072PGR+1.5x1x1301301801.561
40,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
05106088PGR+2x1x5050100261
25,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05106097PGR+2x1x9090140261
31,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05106106PGR+2x1x130130180261
41,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
05106115PGR+2.5x1x60601102.561
27,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05106124PGR+2.5x1x1001001502.561
35,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
05106133PGR+2.5x1x1501502002.581
48,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
05106142PGR+0.5x2x2525700.542
34,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05106158PGR+0.75x2x3030800.7562
28,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05106167PGR+1x2x404090162
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05106176PGR+1x2x7070120162
27,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05106185PGR+1x2x120120170162
41,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
05106194PGR+1.25x2x60601101.2562
33,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05106203PGR+1.5x2x4545951.562
25,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05106212PGR+1.5x2x80801301.562
28,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05106228PGR+1.5x2x1301301801.582
43,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
05106237PGR+2x2x5050100262
25,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05106246PGR+2x2x9090140282
31,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05106255PGR+2x2x130130180282
41,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
05106264PGR+2.5x2x60601102.582
27,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05106273PGR+2.5x2x1001001502.582
35,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
05106282PGR+2.5x2x1501502002.5102
50,900
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
05106298PGR+0.5x3x2525700.543
37,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
05106307PGR+0.75x3x3030800.7563
28,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05106316PGR+1x3x404090163
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05106325PGR+1x3x7070120163
27,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05106334PGR+1x3x120120170183
41,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
05106343PGR+1.25x3x60601101.2563
33,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05106352PGR+1.5x3x4545951.563
25,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05106368PGR+1.5x3x80801301.583
28,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05106377PGR+1.5x3x1301301801.5103
43,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
05106386PGR+2x3x5050100263
25,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05106395PGR+2x3x9090140283
31,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05106404PGR+2x3x1301301802103
41,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
05106413PGR+2.5x3x60601102.583
27,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05106422PGR+2.5x3x1001001502.5103
35,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
05106438PGR+2.5x3x1501502002.5123
56,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
05106447PGR+0.5x4x2525700.544
37,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
05106456PGR+0.75x4x3030800.7564
28,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05106465PGR+1x4x404090164
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05106474PGR+1x4x7070120164
27,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05106483PGR+1x4x1201201701104
44,800
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする