リーマ HS S柄 SURH

リーマ HS S柄 SURH - EIKO(栄工舎)
コーティングノンコート内容量1本
全120種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
刃形
全長(mm)
刃長(mm)
材質
刃径(Φmm)
シャンク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05136513SURH+2x2x60右刃ストレート11060SKH562ストレートシャンク
31,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05136522SURH+2x2x100右刃ストレート150100SKH562ストレートシャンク
34,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05136538SURH+2.5x2x60右刃ストレート11060SKH562.5ストレートシャンク
24,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05136547SURH+2.5x2x100右刃ストレート150100SKH562.5ストレートシャンク
32,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05136556SURH+3x2x60右刃ストレート11060SKH563ストレートシャンク
22,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05136565SURH+3x2x100右刃ストレート150100SKH563ストレートシャンク
30,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05136574SURH+3x2x160右刃ストレート210160SKH563ストレートシャンク
68,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
05136583SURH+3.5x2x80右刃ストレート13080SKH563.5ストレートシャンク
28,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05136592SURH+3.5x2x120右刃ストレート170120SKH563.5ストレートシャンク
35,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05136608SURH+4x2x80右刃ストレート13080SKH564ストレートシャンク
29,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
05136617SURH+4x2x120右刃ストレート170120SKH564ストレートシャンク
38,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
05136626SURH+4x2x160右刃ストレート210160SKH564ストレートシャンク
79,900
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
05136635SURH+4.5x2x100右刃ストレート150100SKH564.5ストレートシャンク
30,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05136644SURH+4.5x2x140右刃ストレート190140SKH564.5ストレートシャンク
51,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
05136653SURH+5x2x120右刃ストレート170120SKH565ストレートシャンク
45,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
05136662SURH+5x2x160右刃ストレート210160SKH565ストレートシャンク
84,900
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
05136678SURH+2.5x2.5x60右刃ストレート11060SKH562.5ストレートシャンク
25,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05136687SURH+2.5x2.5x100右刃ストレート150100SKH562.5ストレートシャンク
33,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05136696SURH+3x2.5x60右刃ストレート11060SKH563ストレートシャンク
26,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05136705SURH+3x2.5x100右刃ストレート150100SKH563ストレートシャンク
31,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05136714SURH+3x2.5x160右刃ストレート210160SKH563ストレートシャンク
72,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
05136723SURH+3.5x2.5x80右刃ストレート13080SKH563.5ストレートシャンク
29,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
05136732SURH+3.5x2.5x120右刃ストレート170120SKH563.5ストレートシャンク
37,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
05136748SURH+4x2.5x80右刃ストレート13080SKH564ストレートシャンク
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
05136757SURH+4x2.5x120右刃ストレート170120SKH564ストレートシャンク
41,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
05136766SURH+5x2.5x120右刃ストレート170120SKH565ストレートシャンク
49,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
05136775SURH+2x3x60右刃ストレート11060SKH562ストレートシャンク
32,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05136784SURH+2x3x100右刃ストレート150100SKH562ストレートシャンク
36,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05136793SURH+2.5x3x60右刃ストレート11060SKH562.5ストレートシャンク
25,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05136802SURH+2.5x3x100右刃ストレート150100SKH562.5ストレートシャンク
35,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
05136818SURH+3x3x60右刃ストレート11060SKH563ストレートシャンク
23,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05136827SURH+3x3x100右刃ストレート150100SKH563ストレートシャンク
32,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05136836SURH+3x3x160右刃ストレート210160SKH563ストレートシャンク
76,800
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
05136845SURH+3.5x3x80右刃ストレート13080SKH563.5ストレートシャンク
30,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
05136854SURH+3.5x3x120右刃ストレート170120SKH563.5ストレートシャンク
39,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
05136863SURH+4x3x80右刃ストレート13080SKH564ストレートシャンク
31,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05136872SURH+4x3x120右刃ストレート170120SKH564ストレートシャンク
44,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
05136888SURH+4x3x160右刃ストレート210160SKH564ストレートシャンク
84,900
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
05136897SURH+4.5x3x100右刃ストレート150100SKH564.5ストレートシャンク
33,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05136906SURH+4.5x3x140右刃ストレート190140SKH564.5ストレートシャンク
61,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
05136915SURH+5x3x120右刃ストレート170120SKH565ストレートシャンク
53,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
05136924SURH+5x3x160右刃ストレート210160SKH565ストレートシャンク
97,400
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
05136933SURH+2x4x60右刃ストレート11060SKH562ストレートシャンク
34,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
05136942SURH+2x4x100右刃ストレート150100SKH562ストレートシャンク
38,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
05136958SURH+2.5x4x60右刃ストレート11060SKH562.5ストレートシャンク
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05136967SURH+2.5x4x100右刃ストレート150100SKH562.5ストレートシャンク
37,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05136976SURH+3x4x60右刃ストレート11060SKH563ストレートシャンク
25,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05136985SURH+3x4x100右刃ストレート150100SKH563ストレートシャンク
33,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05136994SURH+3x4x160右刃ストレート210160SKH563ストレートシャンク
95,600
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
05137003SURH+3.5x4x80右刃ストレート13080SKH563.5ストレートシャンク
32,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする