リーマ HS S柄 SURN

リーマ HS S柄 SURN - EIKO(栄工舎)
コーティングノンコートねじれ角(°)25内容量1本
全180種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
180種類すべて表示中
注文コード
品番
刃形
全長(mm)
刃長(mm)
材質
刃径(Φmm)
シャンク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05138918SURN+2x1x60右刃左ネジレ11060SKH562ストレートシャンク
30,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05138927SURN+2x1x100右刃左ネジレ150100SKH562ストレートシャンク
34,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
05138936SURN+2.5x1x60右刃左ネジレ11060SKH562.5ストレートシャンク
24,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05138945SURN+2.5x1x100右刃左ネジレ150100SKH562.5ストレートシャンク
32,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05138954SURN+3x1x60右刃左ネジレ11060SKH563ストレートシャンク
21,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05138963SURN+3x1x100右刃左ネジレ150100SKH563ストレートシャンク
27,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05138972SURN+3x1x160右刃左ネジレ210160SKH563ストレートシャンク
58,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
05138988SURN+3.5x1x80右刃左ネジレ13080SKH563.5ストレートシャンク
24,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05138997SURN+3.5x1x120右刃左ネジレ170120SKH563.5ストレートシャンク
32,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05139006SURN+4x1x80右刃左ネジレ13080SKH564ストレートシャンク
25,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05139015SURN+4x1x120右刃左ネジレ170120SKH564ストレートシャンク
29,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05139024SURN+4x1x200右刃左ネジレ250200SKH564ストレートシャンク
62,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
05139033SURN+4.5x1x100右刃左ネジレ150100SKH564.5ストレートシャンク
28,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05139042SURN+4.5x1x140右刃左ネジレ190140SKH564.5ストレートシャンク
46,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
05139058SURN+5x1x120右刃左ネジレ170120SKH565ストレートシャンク
40,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
05139067SURN+5x1x200右刃左ネジレ250200SKH565ストレートシャンク
74,400
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
05139076SURN+6x1x120右刃左ネジレ170120SKH566ストレートシャンク
46,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
05139085SURN+6x1x200右刃左ネジレ250200SKH566ストレートシャンク
85,900
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
05139094SURN+8x1x120右刃左ネジレ170120SKH568ストレートシャンク
49,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
05139103SURN+8x1x200右刃左ネジレ250200SKH568ストレートシャンク
81,600
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
05139112SURN+2x1.5x60右刃左ネジレ11060SKH562ストレートシャンク
32,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05139128SURN+2x1.5x100右刃左ネジレ150100SKH562ストレートシャンク
36,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
05139137SURN+2.5x1.5x60右刃左ネジレ11060SKH562.5ストレートシャンク
25,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05139146SURN+2.5x1.5x100右刃左ネジレ150100SKH562.5ストレートシャンク
34,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
05139155SURN+3x1.5x60右刃左ネジレ11060SKH563ストレートシャンク
23,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05139164SURN+3x1.5x100右刃左ネジレ150100SKH563ストレートシャンク
28,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05139173SURN+3x1.5x160右刃左ネジレ210160SKH563ストレートシャンク
64,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
05139182SURN+3.5x1.5x80右刃左ネジレ13080SKH563.5ストレートシャンク
23,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05139198SURN+3.5x1.5x120右刃左ネジレ170120SKH563.5ストレートシャンク
33,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
05139207SURN+4x1.5x80右刃左ネジレ13080SKH564ストレートシャンク
24,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05139216SURN+4x1.5x120右刃左ネジレ170120SKH564ストレートシャンク
35,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
05139225SURN+4x1.5x200右刃左ネジレ250200SKH564ストレートシャンク
70,300
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
05139234SURN+4.5x1.5x100右刃左ネジレ150100SKH564.5ストレートシャンク
23,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05139243SURN+4.5x1.5x140右刃左ネジレ190140SKH564.5ストレートシャンク
43,100
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
05139252SURN+5x1.5x120右刃左ネジレ170120SKH565ストレートシャンク
42,900
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
05139268SURN+5x1.5x200右刃左ネジレ250200SKH565ストレートシャンク
79,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
05139277SURN+6x1.5x120右刃左ネジレ170120SKH566ストレートシャンク
43,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
05139286SURN+6x1.5x200右刃左ネジレ250200SKH566ストレートシャンク
78,400
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
05139295SURN+8x1.5x120右刃左ネジレ170120SKH568ストレートシャンク
49,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
05139304SURN+8x1.5x200右刃左ネジレ250200SKH568ストレートシャンク
84,800
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
05139313SURN+2x2x60右刃左ネジレ11060SKH562ストレートシャンク
27,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05139322SURN+2x2x100右刃左ネジレ150100SKH562ストレートシャンク
30,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
05139338SURN+2.5x2x60右刃左ネジレ11060SKH562.5ストレートシャンク
20,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05139347SURN+2.5x2x100右刃左ネジレ150100SKH562.5ストレートシャンク
27,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05139356SURN+3x2x60右刃左ネジレ11060SKH563ストレートシャンク
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
05139365SURN+3x2x100右刃左ネジレ150100SKH563ストレートシャンク
23,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05139374SURN+3x2x160右刃左ネジレ210160SKH563ストレートシャンク
57,900
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
05139383SURN+3.5x2x80右刃左ネジレ13080SKH563.5ストレートシャンク
23,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05139392SURN+3.5x2x120右刃左ネジレ170120SKH563.5ストレートシャンク
29,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05139408SURN+4x2x80右刃左ネジレ13080SKH564ストレートシャンク
24,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする