曜日別特売

リーマ HS T柄 HHHRLT

リーマ HS T柄 HHHRLT - EIKO(栄工舎)
ねじれ角(°)60°内容量1本
全15種類を絞り込む
刃長(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
刃長(mm)
シャンク
全長(mm)
刃径(Φmm)
刃形
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05144204HHHRLT8.0×180×MT1SKH5640テーパシャンク1808右刃左ネジレノンコート
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05144213HHHRLT9.0×200×MT1SKH5660テーパシャンク2009右刃左ネジレノンコート
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05144222HHHRLT10.0×200×MT1SKH5660テーパシャンク20010右刃左ネジレノンコート
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05144238HHHRLT11.0×200×MT1SKH5660テーパシャンク20011右刃左ネジレノンコート
17,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05144247HHHRLT12.0×210×MT1SKH5660テーパシャンク21012右刃左ネジレノンコート
18,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05144256HHHRLT13.0×220×MT1SKH5660テーパシャンク22013右刃左ネジレノンコート
22,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05144265HHHRLT14.0×220×MT1SKH5660テーパシャンク22014右刃左ネジレノンコート
23,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05144274HHHRLT15.0×240×MT2SKH5660テーパシャンク24015右刃左ネジレノンコート
24,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05144283HHHRLT16.0×250×MT2SKH5675テーパシャンク25016右刃左ネジレノンコート
31,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05144292HHHRLT17.0×250×MT2SKH5675テーパシャンク25017右刃左ネジレノンコート
34,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05144308HHHRLT18.0×260×MT2SKH5675テーパシャンク26018右刃左ネジレノンコート
38,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05144317HHHRLT19.0×260×MT2SKH5675テーパシャンク26019右刃左ネジレノンコート
40,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05144326HHHRLT20.0×280×MT2SKH5675テーパシャンク28020右刃左ネジレノンコート
42,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05144335HHHRLT25.0×280×MT3SKH5675テーパシャンク28025右刃左ネジレノンコート
68,200
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05144344HHHRLT30.0×310×MT3SKH5675テーパシャンク31030右刃左ネジレノンコート
97,700
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする