曜日別特売

リーマ HS T柄 HLXTL

リーマ HS T柄 HLXTL - 第一ツール
内容量1本
全38種類を絞り込む
刃長(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
刃長(mm)
シャンク
全長(mm)
刃径(Φmm)
刃形
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05145823HLXTL-14×45×250HSS-CO45テーパシャンク25014スパイラル
25,290
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05145832HLXTL-14×45×350HSS-CO45テーパシャンク35014スパイラル
35,250
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05145848HLXTL-14.5×45×280HSS-CO45テーパシャンク28014.5スパイラル
27,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05145857HLXTL-14.5×45×380HSS-CO45テーパシャンク38014.5スパイラル
36,190
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05145866HLXTL-15×45×280HSS-CO45テーパシャンク28015スパイラル
27,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05145875HLXTL-15×45×380HSS-CO45テーパシャンク38015スパイラル
37,920
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05145884HLXTL-15.5×45×300HSS-CO45テーパシャンク30015.5スパイラル
34,970
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05145893HLXTL-15.5×45×400HSS-CO45テーパシャンク40015.5スパイラル
42,050
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05145902HLXTL-16×45×250HSS-CO45テーパシャンク25016スパイラル
29,170
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05145918HLXTL-16×45×300HSS-CO45テーパシャンク30016スパイラル
34,970
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05145927HLXTL-16×45×400HSS-CO45テーパシャンク40016スパイラル
45,670
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05145936HLXTL-16.5×45×300HSS-CO45テーパシャンク30016.5スパイラル
39,740
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05145945HLXTL-16.5×45×400HSS-CO45テーパシャンク40016.5スパイラル
51,570
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05145954HLXTL-17×45×250HSS-CO45テーパシャンク25017スパイラル
31,720
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05145963HLXTL-17×45×300HSS-CO45テーパシャンク30017スパイラル
39,740
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05145972HLXTL-17×45×400HSS-CO45テーパシャンク40017スパイラル
53,070
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05145988HLXTL-17.5×50×300HSS-CO50テーパシャンク30017.5スパイラル
42,050
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05145997HLXTL-17.5×50×400HSS-CO50テーパシャンク40017.5スパイラル
53,940
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05146006HLXTL-18×50×300HSS-CO50テーパシャンク30018スパイラル
44,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05146015HLXTL-18×50×400HSS-CO50テーパシャンク40018スパイラル
56,920
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05146024HLXTL-18.5×50×300HSS-CO50テーパシャンク30018.5スパイラル
44,450
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05146033HLXTL-18.5×50×400HSS-CO50テーパシャンク40018.5スパイラル
59,290
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05146042HLXTL-19×50×300HSS-CO50テーパシャンク30019スパイラル
44,450
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05146058HLXTL-19×50×400HSS-CO50テーパシャンク40019スパイラル
62,240
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05146067HLXTL-19.5×55×300HSS-CO55テーパシャンク30019.5スパイラル
46,850
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05146076HLXTL-19.5×55×400HSS-CO55テーパシャンク40019.5スパイラル
68,750
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05146085HLXTL-20×55×300HSS-CO55テーパシャンク30020スパイラル
46,850
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05146094HLXTL-20×55×400HSS-CO55テーパシャンク40020スパイラル
70,540
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05146103HLXTL-21×55×400HSS-CO55テーパシャンク40021スパイラル
77,620
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05146112HLXTL-22×55×400HSS-CO55テーパシャンク40022スパイラル
83,870
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05146128HLXTL-23×60×400HSS-CO60テーパシャンク40023スパイラル
91,850
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05146137HLXTL-24×60×450HSS-CO60テーパシャンク45024スパイラル
109,040
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05146146HLXTL-25×60×450HSS-CO60テーパシャンク45025スパイラル
115,840
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05146155HLXTL-26×60×450HSS-CO60テーパシャンク45026スパイラル
124,450
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05146164HLXTL-27×60×450HSS-CO60テーパシャンク45027スパイラル
133,940
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05146173HLXTL-28×60×450HSS-CO60テーパシャンク45028スパイラル
144,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05146182HLXTL-29×60×450HSS-CO60テーパシャンク45029スパイラル
156,440
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05146198HLXTL-30×60×450HSS-CO60テーパシャンク45030スパイラル
160,320
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする