リーマ HS T柄 MR

リーマ HS T柄 MR - EIKO(栄工舎)
材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
テーパーNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05146532MR+1/8-35110MT1
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05146548MR+3/16-45120MT1
21,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05146557MR+1/4-50130MT1
18,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
05146584MR+7/16-75170MT1
21,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05146593MR+1/2-80180MT1
18,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
05146618MR+5/8-95215MT2
25,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05146636MR+3/4-105225MT2
35,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05146663MR+6565200430MT5
520,400
379,800
417,780(税込)
翌々日出荷
05146672MR+7070205445MT5
602,300
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
05146688MR+7575210455MT5
684,000
489,800
538,780(税込)
翌々日出荷
05146697MR+7777210455MT5
846,800
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
05146706MR+8080215460MT5
908,100
629,800
692,780(税込)
翌々日出荷
05146566MR5/16×MT1-60150MT1
10,600
取扱い終了
05146575MR3/8×MT1-70160MT1
11,200
取扱い終了
05146602MR9/16×MT2-90210MT2
13,200
取扱い終了
05146627MR11/16×MT2-105225MT2
17,200
取扱い終了
05146645MR13/16×MT2-120240MT2
21,600
取扱い終了
05146654MR7/8×MT2-130250MT2
25,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする