曜日別特売

リーマ HS T柄 MR4

リーマ HS T柄 MR4 - 大洋ツール
内容量1本
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃形
全長(mm)
刃長(mm)
材質
刃径(Φmm)
シャンク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05155815MR4.0ストレート11035SKH514テーパシャンク
15,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05155824MR4.1ストレート12045SKH514.1テーパシャンク
17,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05155833MR4.2ストレート12045SKH514.2テーパシャンク
17,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05155842MR4.3ストレート12045SKH514.3テーパシャンク
17,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05155858MR4.4ストレート12045SKH514.4テーパシャンク
17,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05155867MR4.5ストレート12045SKH514.5テーパシャンク
15,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05155876MR4.6ストレート12045SKH514.6テーパシャンク
17,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05155885MR4.7ストレート12045SKH514.7テーパシャンク
17,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05155894MR4.8ストレート12045SKH514.8テーパシャンク
17,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05155903MR4.9ストレート12045SKH514.9テーパシャンク
17,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05155912MR40.0ストレート330165SKH5140テーパシャンク
91,900
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05155928MR40.5ストレート335170SKH5140.5テーパシャンク
104,600
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05155937MR41.0ストレート335170SKH5141テーパシャンク
104,600
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05155955MR42.0ストレート335170SKH5142テーパシャンク
107,300
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05155973MR43.0ストレート335170SKH5143テーパシャンク
114,400
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05155982MR43.5ストレート335170SKH5143.5テーパシャンク
114,400
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05155998MR44.0ストレート335170SKH5144テーパシャンク
114,400
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
05156007MR44.5ストレート340175SKH5144.5テーパシャンク
116,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05156016MR45.0ストレート340175SKH5145テーパシャンク
116,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05156025MR45.5ストレート340175SKH5145.5テーパシャンク
124,500
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05156034MR46.0ストレート340175SKH5146テーパシャンク
124,500
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05156043MR46.5ストレート350180SKH5146.5テーパシャンク
132,200
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05156052MR47.0ストレート350180SKH5147テーパシャンク
132,200
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05156068MR47.5ストレート350180SKH5147.5テーパシャンク
134,100
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05156077MR48.0ストレート350180SKH5148テーパシャンク
134,100
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05156095MR49.0ストレート385180SKH5149テーパシャンク
158,500
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05156104MR49.5ストレート385180SKH5149.5テーパシャンク
174,200
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05156113MR4.01ストレート12045SKH514.01テーパシャンク
18,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05156122MR4.02ストレート12045SKH514.02テーパシャンク
18,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05156138MR4.03ストレート12045SKH514.03テーパシャンク
18,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05156147MR4.04ストレート12045SKH514.04テーパシャンク
18,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05156156MR4.05ストレート12045SKH514.05テーパシャンク
18,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05156165MR4.97ストレート12045SKH514.97テーパシャンク
18,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05156174MR4.98ストレート12045SKH514.98テーパシャンク
18,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05156183MR4.99ストレート12045SKH514.99テーパシャンク
18,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05155946MR41.5ストレート335170SKH5141.5テーパシャンク
67,000
取扱い終了
05155964MR42.5ストレート335170SKH5142.5テーパシャンク
71,300
取扱い終了
05156086MR48.5ストレート350180SKH5148.5テーパシャンク
89,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする