リーマ HS T柄 MR6

リーマ HS T柄 MR6 - EIKO(栄工舎)
材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクコーティングノンコート内容量1本
全20種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05156786MR+6650130
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
05156795MR+6.16.150130
15,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
05156804MR+6.26.250130
15,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
05156813MR+6.36.350130
15,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
05156822MR+6.46.450130
15,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
05156838MR+6.56.550130
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
05156847MR+6.66.655140
15,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
05156856MR+6.76.755140
15,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
05156865MR+6.86.855140
15,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
05156874MR+6.96.955140
15,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
05156883MR+6060190415
408,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
05156892MR+6.016.0150130
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
05156908MR+6.026.0250130
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
05156917MR+6.036.0350130
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
05156926MR+6.046.0450130
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
05156935MR+6.056.0550130
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
05156944MR+6.976.9755140
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
05156953MR+6.986.9855140
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
05156962MR+6.996.9955140
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
05156978MR+6.966.9655140
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする