曜日別特売

リーマ HS T柄 MR8

リーマ HS T柄 MR8 - EIKO(栄工舎)
材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクテーパーNo.MT1コーティングノンコート内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05157732MR+8860150
15,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
05157748MR+8.18.160150
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
05157757MR+8.28.260150
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
05157766MR+8.38.360150
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
05157775MR+8.48.460150
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
05157784MR+8.58.560150
15,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
05157793MR+8.68.670160
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
05157802MR+8.78.770160
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
05157818MR+8.88.870160
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
05157827MR+8.98.970160
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
05157836MR+8.018.0160150
20,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
05157845MR+8.028.0260150
20,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
05157854MR+8.038.0360150
20,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
05157863MR+8.048.0460150
20,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
05157872MR+8.058.0560150
20,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
05157888MR+8.978.9770160
20,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
05157897MR+8.988.9870160
20,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
05157906MR+8.998.9970160
20,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
05157915MR+8.968.9670160
20,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする