リーマ HS T柄 SP-BR

リーマ HS T柄 SP-BR - 大洋ツール
内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
材質
全長(mm)
刃径(Φmm)
刃形
シャンク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05158904SP-BR10.095SKH5117010スパイラルテーパシャンク
14,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05158913SP-BR11.095SKH5117011スパイラルテーパシャンク
14,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05158922SP-BR12.095SKH5117012スパイラルテーパシャンク
14,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05158938SP-BR13.095SKH5117013スパイラルテーパシャンク
18,200
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05158947SP-BR14.0110SKH5120014スパイラルテーパシャンク
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05158956SP-BR14.5110SKH5120014.5スパイラルテーパシャンク
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05158965SP-BR15.0110SKH5120015スパイラルテーパシャンク
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05158974SP-BR15.5110SKH5120015.5スパイラルテーパシャンク
20,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05158983SP-BR16.0110SKH5120016スパイラルテーパシャンク
20,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
05158992SP-BR16.5110SKH5120016.5スパイラルテーパシャンク
21,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
05159008SP-BR17.0120SKH5121017スパイラルテーパシャンク
21,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05159017SP-BR17.5120SKH5121017.5スパイラルテーパシャンク
23,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05159026SP-BR18.0120SKH5121018スパイラルテーパシャンク
23,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05159035SP-BR18.5120SKH5121018.5スパイラルテーパシャンク
28,600
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05159044SP-BR19.0120SKH5121019スパイラルテーパシャンク
28,600
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05159053SP-BR19.5120SKH5121019.5スパイラルテーパシャンク
29,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05159062SP-BR20.0120SKH5121020スパイラルテーパシャンク
29,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05159078SP-BR20.5145SKH5126020.5スパイラルテーパシャンク
30,900
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05159087SP-BR21.0145SKH5126021スパイラルテーパシャンク
32,800
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05159096SP-BR21.5145SKH5126021.5スパイラルテーパシャンク
34,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05159105SP-BR22.0145SKH5126022スパイラルテーパシャンク
34,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05159114SP-BR22.5145SKH5126022.5スパイラルテーパシャンク
35,700
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05159123SP-BR23.0145SKH5126023スパイラルテーパシャンク
35,700
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05159132SP-BR23.5155SKH5127023.5スパイラルテーパシャンク
37,300
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05159148SP-BR24.0155SKH5127024スパイラルテーパシャンク
40,500
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05159157SP-BR24.5155SKH5127024.5スパイラルテーパシャンク
42,400
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05159166SP-BR25.0155SKH5127025スパイラルテーパシャンク
42,400
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05159175SP-BR25.5155SKH5127025.5スパイラルテーパシャンク
47,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05159184SP-BR26.0155SKH5127026スパイラルテーパシャンク
47,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05159193SP-BR26.5180SKH5131026.5スパイラルテーパシャンク
50,100
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする