曜日別特売

リーマ HS T柄 SP-TPRT

リーマ HS T柄 SP-TPRT - 大洋ツール
材質SKH51刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05161494SP-TPRT8.0×MT18141222
26,500
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05161503SP-TPRT10.0×MT110163245
25,500
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05161512SP-TPRT12.0×MT212194295
37,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05161528SP-TPRT13.0×MT213194295
38,100
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05161537SP-TPRT14.0×MT214194295
44,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05161546SP-TPRT15.0×MT215234335
51,200
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
05161555SP-TPRT16.0×MT216234335
58,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05161564SP-TPRT18.0×MT218234335
66,700
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05161573SP-TPRT20.0×MT220270370
76,300
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
05161582SP-TPRT22.0×MT222270370
108,800
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05161598SP-TPRT24.0×MT324310430
120,600
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05161607SP-TPRT25.0×MT325310430
125,900
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05161616SP-TPRT26.0×MT326310430
149,100
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05161625SP-TPRT28.0×MT328318445
171,500
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05161634SP-TPRT30.0×MT330318445
175,500
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05161643SP-TPRT32.0×MT332318445
197,300
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05161652SP-TPRT35.0×MT435335500
268,800
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05161668SP-TPRT40.0×MT440335500
306,100
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05161677SP-TPRT42.0×MT442335500
360,900
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05161686SP-TPRT45.0×MT445351525
406,700
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05161695SP-TPRT46.0×MT446351525
442,300
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05161704SP-TPRT48.0×MT448351525
449,000
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05161713SP-TPRT50.0×MT450351525
470,300
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする