EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSHR
材質
K10
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
30°
内容量
1本
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05167137
CSHR+1
1
20
45
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05167146
CSHR+1.1
1.1
20
45
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05167155
CSHR+1.2
1.2
20
45
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05167164
CSHR+1.3
1.3
20
45
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05167173
CSHR+1.4
1.4
20
45
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05167182
CSHR+1.5
1.5
20
45
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05167198
CSHR+1.6
1.6
20
50
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05167207
CSHR+1.7
1.7
20
50
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05167216
CSHR+1.8
1.8
20
50
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05167225
CSHR+1.9
1.9
20
50
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05167234
CSHR+2
2
20
50
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05167243
CSHR+2.1
2.1
20
50
¥
7,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
05167252
CSHR+2.2
2.2
20
50
¥
7,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
05167268
CSHR+2.3
2.3
20
50
¥
7,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
05167277
CSHR+2.4
2.4
20
50
¥
7,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
05167286
CSHR+2.5
2.5
20
50
¥
7,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
05167295
CSHR+2.6
2.6
25
60
¥
8,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
05167304
CSHR+2.7
2.7
25
60
¥
8,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
05167313
CSHR+2.8
2.8
25
60
¥
8,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
05167322
CSHR+2.9
2.9
25
60
¥
8,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
05167338
CSHR+3
3
25
60
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05167347
CSHR+3.1
3.1
25
60
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
05167356
CSHR+3.2
3.2
25
60
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
05167365
CSHR+3.3
3.3
25
60
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
05167374
CSHR+3.4
3.4
25
60
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
05167383
CSHR+3.5
3.5
25
60
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
05167392
CSHR+3.6
3.6
30
70
¥
10,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
05167408
CSHR+3.7
3.7
30
70
¥
10,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
05167417
CSHR+3.8
3.8
30
70
¥
10,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
05167426
CSHR+3.9
3.9
30
70
¥
10,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
05167435
CSHR+4
4
30
70
¥
10,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
05167444
CSHR+4.1
4.1
30
70
¥
11,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
05167453
CSHR+4.2
4.2
30
70
¥
11,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
05167462
CSHR+4.3
4.3
30
70
¥
11,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
05167478
CSHR+4.4
4.4
30
70
¥
11,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
05167487
CSHR+4.5
4.5
30
70
¥
11,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
05167496
CSHR+4.6
4.6
30
70
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
05167505
CSHR+4.7
4.7
30
70
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
05167514
CSHR+4.8
4.8
30
70
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
05167523
CSHR+4.9
4.9
30
70
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
05167532
CSHR+5
5
30
70
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
05167548
CSHR+5.1
5.1
30
80
¥
13,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05167557
CSHR+5.2
5.2
30
80
¥
13,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05167566
CSHR+5.3
5.3
30
80
¥
13,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05167575
CSHR+5.4
5.4
30
80
¥
13,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05167584
CSHR+5.5
5.5
30
80
¥
13,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05167593
CSHR+5.6
5.6
35
80
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05167602
CSHR+5.7
5.7
35
80
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05167618
CSHR+5.8
5.8
35
80
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05167627
CSHR+5.9
5.9
35
80
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ