曜日別特売

リーマ 超硬S CSLHR

リーマ 超硬S CSLHR - EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSLHR - EIKO(栄工舎)
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
169件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05168047CSLHR+0.40.42060
12,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
05168056CSLHR+0.50.52060
12,900
8,898
9,788(税込)
当日出荷
05168065CSLHR+0.60.62560
12,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
05168074CSLHR+0.70.72560
11,300
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
05168083CSLHR+0.80.83060
11,300
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
05168092CSLHR+0.90.93060
11,300
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
05168108CSLHR+114080
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
05168117CSLHR+1.11.14080
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
05168126CSLHR+1.21.24080
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
05168135CSLHR+1.31.34580
11,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
05168144CSLHR+1.41.44580
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
05168153CSLHR+1.51.550100
11,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
05168162CSLHR+1.61.650100
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
05168178CSLHR+1.71.755100
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
05168187CSLHR+1.81.855100
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
05168196CSLHR+1.91.955100
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
05168205CSLHR+1.97-11.9760100
13,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
05168214CSLHR+1.98-11.9860100
13,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
05168223CSLHR+1.99-11.9960100
13,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
05168232CSLHR+2260100
11,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
05168248CSLHR+2.01-12.0160100
13,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
05168257CSLHR+2.02-12.0260100
13,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
05168266CSLHR+2.03-12.0360100
13,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
05168275CSLHR+2.04-12.0460100
13,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
05168284CSLHR+2.05-12.0560100
13,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
05168293CSLHR+2.12.160100
10,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
05168302CSLHR+2.22.260100
10,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
05168318CSLHR+2.32.360100
10,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
05168327CSLHR+2.42.460100
10,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
05168336CSLHR+2.52.560100
10,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
05168345CSLHR+2.62.660100
11,300
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
05168354CSLHR+2.72.765100
11,300
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
05168363CSLHR+2.82.865100
12,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
05168372CSLHR+2.92.965100
12,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
05168388CSLHR+2.97-12.9765100
13,900
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
05168397CSLHR+2.98-12.9865100
13,900
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
05168406CSLHR+2.99-12.9965100
13,900
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
05168415CSLHR+3365100
12,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
05168424CSLHR+3.01-13.0165100
13,900
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
05168433CSLHR+3.02-13.0265100
13,900
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
05168442CSLHR+3.03-13.0365100
13,900
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
05168458CSLHR+3.04-13.0465100
13,900
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
05168467CSLHR+3.05-13.0565100
13,900
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
05168476CSLHR+3.13.1100130
20,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
05168485CSLHR+3.23.2100130
20,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
05168494CSLHR+3.33.3100130
20,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
05168503CSLHR+3.43.4100130
20,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
05168512CSLHR+3.53.5100130
20,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
05168528CSLHR+3.63.6100130
20,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
05168537CSLHR+3.73.7100130
20,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする