リーマ 超硬S CSPGR

リーマ 超硬S CSPGR - EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSPGR - EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSPGR - EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSPGR - EIKO(栄工舎)
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
R
シャンク径(Φmm)
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05171687CSPGR+0.5x1x2525700.531
21,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05171696CSPGR+0.75x1x3030800.7531
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
05171705CSPGR+1x1x404090131
20,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
05171714CSPGR+1.25x1x4545951.2541
23,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05171723CSPGR+1.5x1x4545951.541
23,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05171732CSPGR+2x1x5050100261
28,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05171748CSPGR+2.5x1x60601102.561
28,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05171757CSPGR+0.5x2x2525700.532
21,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05171766CSPGR+0.75x2x3030800.7532
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
05171775CSPGR+1x2x404090142
22,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05171784CSPGR+1.25x2x4545951.2542
23,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05171793CSPGR+1.5x2x4545951.562
26,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05171802CSPGR+2x2x5050100262
28,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05171818CSPGR+2.5x2x60601102.582
35,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05171827CSPGR+0.5x3x2525700.533
21,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05171836CSPGR+0.75x3x3030800.7543
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
05171845CSPGR+1x3x404090143
22,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05171854CSPGR+1.25x3x4545951.2563
26,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05171863CSPGR+1.5x3x4545951.563
26,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05171872CSPGR+2x3x5050100283
33,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
05171888CSPGR+2.5x3x60601102.583
35,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05171897CSPGR+0.5x4x2525700.534
21,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05171906CSPGR+0.75x4x3030800.7544
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
05171915CSPGR+1x4x404090164
25,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05171924CSPGR+1.25x4x4545951.2564
26,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05171933CSPGR+1.5x4x4545951.564
26,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05171942CSPGR+2x4x5050100284
35,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05171958CSPGR+2.5x4x60601102.5104
45,400
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
05171967CSPGR+0.5x5x2525700.545
23,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05171976CSPGR+0.75x5x3030800.7545
23,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05171985CSPGR+1x5x404090165
26,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05171994CSPGR+1.25x5x4545951.2585
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05172003CSPGR+1.5x5x4545951.585
28,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05172012CSPGR+2x5x50501002105
43,900
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする