EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSR1
全長(mm)
50
材質
K10
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
全100種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.3
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.4
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.5
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.6
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.7
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.8
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
1.9
1.91
1.92
1.93
1.94
1.95
1.96
1.97
1.98
1.99
刃長(mm)
12
15
16
18
100種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05179064
CSR+1
1
12
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
05179073
CSR+1.1
1.1
15
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
05179082
CSR+1.2
1.2
15
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
05179098
CSR+1.3
1.3
15
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
05179107
CSR+1.4
1.4
16
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
05179116
CSR+1.5
1.5
16
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
05179125
CSR+1.6
1.6
18
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
05179134
CSR+1.7
1.7
18
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
05179143
CSR+1.8
1.8
18
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
05179152
CSR+1.9
1.9
18
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
05179168
CSR+1.01
1.01
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179177
CSR+1.02
1.02
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179186
CSR+1.03
1.03
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179195
CSR+1.04
1.04
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179204
CSR+1.05
1.05
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179213
CSR+1.06
1.06
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179222
CSR+1.07
1.07
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179238
CSR+1.08
1.08
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179247
CSR+1.09
1.09
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179256
CSR+1.11
1.11
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179265
CSR+1.12
1.12
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179274
CSR+1.13
1.13
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179283
CSR+1.14
1.14
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179292
CSR+1.15
1.15
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179308
CSR+1.16
1.16
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179317
CSR+1.17
1.17
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179326
CSR+1.18
1.18
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179335
CSR+1.19
1.19
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179344
CSR+1.21
1.21
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179353
CSR+1.22
1.22
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179362
CSR+1.23
1.23
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179378
CSR+1.24
1.24
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179387
CSR+1.25
1.25
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179396
CSR+1.26
1.26
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179405
CSR+1.27
1.27
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179414
CSR+1.28
1.28
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179423
CSR+1.29
1.29
15
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179432
CSR+1.31
1.31
16
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179448
CSR+1.32
1.32
16
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179457
CSR+1.33
1.33
16
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179466
CSR+1.34
1.34
16
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179475
CSR+1.35
1.35
16
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179484
CSR+1.36
1.36
16
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179493
CSR+1.37
1.37
16
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179502
CSR+1.38
1.38
16
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179518
CSR+1.39
1.39
16
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179527
CSR+1.41
1.41
16
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179536
CSR+1.42
1.42
16
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179545
CSR+1.43
1.43
16
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
05179554
CSR+1.44
1.44
16
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ