曜日別特売

リーマ 超硬S CSR12

リーマ 超硬S CSR12 - EIKO(栄工舎)
材質K10シャンク径(Φmm)12刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
全10種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05182065CSR+12124590
38,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05182074CSR+12.112.150120
43,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
05182083CSR+12.212.250120
44,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
05182092CSR+12.312.350120
44,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
05182108CSR+12.412.450120
44,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
05182117CSR+12.512.550120
44,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
05182126CSR+12.612.650120
45,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
05182135CSR+12.712.750120
45,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
05182144CSR+12.812.850120
45,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
05182153CSR+12.912.950120
46,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする