曜日別特売

リーマ 超硬S CSR14

リーマ 超硬S CSR14 - EIKO(栄工舎)
刃長(mm)60材質K10刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05182266CSR+1414120
56,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
05182275CSR+14.114.1130
69,100
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
05182284CSR+14.214.2130
69,500
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
05182293CSR+14.314.3130
69,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
05182302CSR+14.414.4130
69,800
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
05182318CSR+14.514.5130
70,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
05182327CSR+14.614.6130
70,300
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
05182336CSR+14.714.7130
70,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
05182345CSR+14.814.8130
70,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
05182354CSR+14.914.9130
70,700
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする