曜日別特売

リーマ 超硬S CSR15

リーマ 超硬S CSR15 - EIKO(栄工舎)
刃長(mm)60全長(mm)130材質K10刃数6シャンク径(Φmm)16刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05182363CSR+1515
71,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
05182372CSR+15.115.1
73,600
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
05182388CSR+15.215.2
73,600
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
05182397CSR+15.315.3
73,600
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
05182406CSR+15.415.4
73,600
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
05182415CSR+15.515.5
73,600
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
05182424CSR+15.615.6
73,600
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
05182433CSR+15.715.7
73,600
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
05182442CSR+15.815.8
73,600
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
05182458CSR+15.915.9
73,600
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする