曜日別特売

リーマ 超硬S CSR16

リーマ 超硬S CSR16 - EIKO(栄工舎)
材質K10刃数6シャンク径(Φmm)16刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05182467CSR+161660130
73,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
05182476CSR+16.116.170150
100,200
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
05182485CSR+16.216.270150
100,600
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
05182494CSR+16.316.370150
101,200
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
05182503CSR+16.416.470150
101,700
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
05182512CSR+16.516.570150
102,200
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
05182528CSR+16.616.670150
102,800
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
05182537CSR+16.716.770150
103,300
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
05182546CSR+16.816.870150
103,800
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
05182555CSR+16.916.970150
104,400
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする