曜日別特売

リーマ 超硬S CSR17

リーマ 超硬S CSR17 - EIKO(栄工舎)
刃長(mm)70全長(mm)150材質K10刃数6シャンク径(Φmm)16刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05182564CSR+1717
102,100
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
05182573CSR+17.117.1
102,400
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
05182582CSR+17.217.2
102,700
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
05182598CSR+17.317.3
102,900
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
05182607CSR+17.417.4
103,200
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
05182616CSR+17.517.5
103,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
05182625CSR+17.617.6
103,700
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
05182634CSR+17.717.7
104,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
05182643CSR+17.817.8
104,200
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
05182652CSR+17.917.9
104,500
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする