曜日別特売

リーマ 超硬S CSR20

リーマ 超硬S CSR20 - EIKO(栄工舎)
材質K10刃数6全長(mm)170刃長(mm)80シャンク径(Φmm)20刃形ストレート刃径(Φmm)20シャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05183867CSR+20
133,500
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする