EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSR3
刃長(mm)
27
全長(mm)
60
材質
K10
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05183876
CSR+3
3
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
05183885
CSR+3.1
3.1
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05183894
CSR+3.2
3.2
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05183903
CSR+3.3
3.3
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05183912
CSR+3.4
3.4
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05183928
CSR+3.5
3.5
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
05183937
CSR+3.6
3.6
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05183946
CSR+3.7
3.7
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05183955
CSR+3.8
3.8
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05183964
CSR+3.9
3.9
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05183973
CSR+3.01
3.01
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05183982
CSR+3.02
3.02
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05183998
CSR+3.03
3.03
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184007
CSR+3.04
3.04
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184016
CSR+3.05
3.05
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184025
CSR+3.06
3.06
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184034
CSR+3.07
3.07
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184043
CSR+3.08
3.08
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184052
CSR+3.09
3.09
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184068
CSR+3.11
3.11
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184077
CSR+3.12
3.12
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184086
CSR+3.13
3.13
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184095
CSR+3.14
3.14
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184104
CSR+3.15
3.15
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184113
CSR+3.16
3.16
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184122
CSR+3.17
3.17
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184138
CSR+3.18
3.18
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184147
CSR+3.19
3.19
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184156
CSR+3.21
3.21
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184165
CSR+3.22
3.22
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184174
CSR+3.23
3.23
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184183
CSR+3.24
3.24
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184192
CSR+3.25
3.25
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184208
CSR+3.26
3.26
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184217
CSR+3.27
3.27
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184226
CSR+3.28
3.28
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184235
CSR+3.29
3.29
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184244
CSR+3.31
3.31
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184253
CSR+3.32
3.32
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184262
CSR+3.33
3.33
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184278
CSR+3.34
3.34
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184287
CSR+3.35
3.35
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184296
CSR+3.36
3.36
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184305
CSR+3.37
3.37
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184314
CSR+3.38
3.38
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184323
CSR+3.39
3.39
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184332
CSR+3.41
3.41
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184348
CSR+3.42
3.42
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184357
CSR+3.43
3.43
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
05184366
CSR+3.44
3.44
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ