EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSR4
材質
K10
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
全100種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
4
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.1
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.2
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.3
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37
4.38
4.39
4.4
4.41
4.42
4.43
4.44
4.45
4.46
4.47
4.48
4.49
4.5
4.51
4.52
4.53
4.54
4.55
4.56
4.57
4.58
4.59
4.6
4.61
4.62
4.63
4.64
4.65
4.66
4.67
4.68
4.69
4.7
4.71
4.72
4.73
4.74
4.75
4.76
4.77
4.78
4.79
4.8
4.81
4.82
4.83
4.84
4.85
4.86
4.87
4.88
4.89
4.9
4.91
4.92
4.93
4.94
4.95
4.96
4.97
4.98
4.99
刃長(mm)
27
30
全長(mm)
60
70
100種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05184874
CSR+4
4
27
60
4
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
05184883
CSR+4.1
4.1
30
70
4.5
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05184892
CSR+4.2
4.2
30
70
4.5
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05184908
CSR+4.3
4.3
30
70
4.5
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05184917
CSR+4.4
4.4
30
70
4.5
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05184926
CSR+4.5
4.5
30
70
4.5
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
05184935
CSR+4.6
4.6
30
70
5
¥
7,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
05184944
CSR+4.7
4.7
30
70
5
¥
7,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
05184953
CSR+4.8
4.8
30
70
5
¥
7,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
05184962
CSR+4.9
4.9
30
70
5
¥
7,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
05184978
CSR+4.01
4.01
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05184987
CSR+4.02
4.02
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05184996
CSR+4.03
4.03
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185005
CSR+4.04
4.04
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185014
CSR+4.05
4.05
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185023
CSR+4.06
4.06
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185032
CSR+4.07
4.07
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185048
CSR+4.08
4.08
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185057
CSR+4.09
4.09
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185066
CSR+4.11
4.11
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185075
CSR+4.12
4.12
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185084
CSR+4.13
4.13
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185093
CSR+4.14
4.14
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185102
CSR+4.15
4.15
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185118
CSR+4.16
4.16
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185127
CSR+4.17
4.17
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185136
CSR+4.18
4.18
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185145
CSR+4.19
4.19
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185154
CSR+4.21
4.21
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185163
CSR+4.22
4.22
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185172
CSR+4.23
4.23
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185188
CSR+4.24
4.24
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185197
CSR+4.25
4.25
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185206
CSR+4.26
4.26
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185215
CSR+4.27
4.27
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185224
CSR+4.28
4.28
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185233
CSR+4.29
4.29
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185242
CSR+4.31
4.31
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185258
CSR+4.32
4.32
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185267
CSR+4.33
4.33
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185276
CSR+4.34
4.34
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185285
CSR+4.35
4.35
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185294
CSR+4.36
4.36
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185303
CSR+4.37
4.37
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185312
CSR+4.38
4.38
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185328
CSR+4.39
4.39
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185337
CSR+4.41
4.41
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185346
CSR+4.42
4.42
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185355
CSR+4.43
4.43
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
05185364
CSR+4.44
4.44
30
70
4.5
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ