EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSR-C
材質
超微粒子
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiCN2コーティング
内容量
1本
全113種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
0.8
0.9
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.95
1.96
1.97
1.98
1.99
2
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.95
2.96
2.97
2.98
2.99
3
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.95
3.96
3.97
3.98
3.99
4
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.95
4.96
4.97
4.98
4.99
5
5.01
5.02
5.03
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
刃長(mm)
選択してください
12
15
16
18
20
27
30
全長(mm)
50
60
70
80
113種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05191628
CSR-C+0.8
0.8
12
50
¥
10,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
05191637
CSR-C+0.9
0.9
12
50
¥
10,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
05191646
CSR-C+1
1
12
50
¥
10,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
05191655
CSR-C+1.1
1.1
15
50
¥
9,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
05191664
CSR-C+1.2
1.2
15
50
¥
9,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
05191673
CSR-C+1.3
1.3
15
50
¥
9,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
05191682
CSR-C+1.4
1.4
16
50
¥
9,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
05191698
CSR-C+1.5
1.5
16
50
¥
9,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
05191707
CSR-C+1.6
1.6
18
50
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
05191716
CSR-C+1.7
1.7
18
50
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
05191725
CSR-C+1.8
1.8
18
50
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
05191734
CSR-C+1.9
1.9
18
50
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
05191743
CSR-C+2
2
18
50
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
05191752
CSR-C+2.1
2.1
20
50
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
05191768
CSR-C+2.2
2.2
20
50
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
05191777
CSR-C+2.3
2.3
20
50
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
05191786
CSR-C+2.4
2.4
20
50
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
05191795
CSR-C+2.5
2.5
20
50
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
05191804
CSR-C+2.6
2.6
20
50
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
05191813
CSR-C+2.7
2.7
20
50
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
05191822
CSR-C+2.8
2.8
20
50
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
05191838
CSR-C+2.9
2.9
20
50
¥
9,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
05191847
CSR-C+3
3
27
60
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
05191856
CSR-C+3.1
3.1
27
60
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
05191865
CSR-C+3.2
3.2
27
60
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
05191874
CSR-C+3.3
3.3
27
60
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
05191883
CSR-C+3.4
3.4
27
60
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
05191892
CSR-C+3.5
3.5
27
60
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
05191908
CSR-C+3.6
3.6
27
60
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
05191917
CSR-C+3.7
3.7
27
60
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
05191926
CSR-C+3.8
3.8
27
60
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
05191935
CSR-C+3.9
3.9
27
60
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
05191944
CSR-C+4
4
27
60
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
05191953
CSR-C+4.1
4.1
30
70
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05191962
CSR-C+4.2
4.2
30
70
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05191978
CSR-C+4.3
4.3
30
70
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05191987
CSR-C+4.4
4.4
30
70
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05191996
CSR-C+4.5
4.5
30
70
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05192005
CSR-C+4.6
4.6
30
70
¥
13,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
05192014
CSR-C+4.7
4.7
30
70
¥
13,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
05192023
CSR-C+4.8
4.8
30
70
¥
13,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
05192032
CSR-C+4.9
4.9
30
70
¥
13,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
05192048
CSR-C+5
5
30
70
¥
13,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
05192057
CSR-C+5.1
5.1
30
80
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05192066
CSR-C+5.2
5.2
30
80
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05192075
CSR-C+5.3
5.3
30
80
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05192084
CSR-C+5.4
5.4
30
80
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05192093
CSR-C+5.5
5.5
30
80
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
05192102
CSR-C+5.6
5.6
30
80
¥
17,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
05192118
CSR-C+5.7
5.7
30
80
¥
17,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ