曜日別特売

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)
全長(mm)50材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンク内容量1本
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05194017CG0.6400.6410
4,760
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
05193712CG0.3100.314
6,930
取扱い終了
代替品有
05193728CG0.3200.324
6,930
取扱い終了
代替品有
05193737CG0.3300.334
6,930
取扱い終了
代替品有
05193746CG0.3400.344
6,930
取扱い終了
代替品有
05193755CG0.3500.354
6,930
取扱い終了
代替品有
05193764CG0.3600.364
6,930
取扱い終了
代替品有
05193773CG0.3700.374
6,930
取扱い終了
代替品有
05193782CG0.3800.384
6,930
取扱い終了
代替品有
05193798CG0.3900.394
6,930
取扱い終了
代替品有
05193807CG0.4100.415
5,710
取扱い終了
代替品有
05193816CG0.4200.425
5,710
取扱い終了
代替品有
05193825CG0.4300.435
5,710
取扱い終了
代替品有
05193834CG0.4400.445
5,710
取扱い終了
代替品有
05193843CG0.4500.455
5,710
取扱い終了
代替品有
05193852CG0.4600.465
5,710
取扱い終了
代替品有
05193868CG0.4700.475
5,710
取扱い終了
代替品有
05193877CG0.4800.485
5,710
取扱い終了
代替品有
05193886CG0.4900.495
5,710
取扱い終了
代替品有
05193895CG0.5100.516
5,090
取扱い終了
代替品有
05193904CG0.5200.526
5,090
取扱い終了
代替品有
05193913CG0.5300.536
5,090
取扱い終了
代替品有
05193922CG0.5400.546
5,090
取扱い終了
代替品有
05193938CG0.5500.556
5,090
取扱い終了
代替品有
05193947CG0.5600.566
5,090
取扱い終了
代替品有
05193956CG0.5700.576
5,090
取扱い終了
代替品有
05193965CG0.5800.586
5,090
取扱い終了
代替品有
05193974CG0.5900.596
5,090
取扱い終了
代替品有
05193983CG0.6100.6110
4,760
取扱い終了
代替品有
05193992CG0.6200.6210
4,760
取扱い終了
代替品有
05194008CG0.6300.6310
4,760
取扱い終了
代替品有
05194026CG0.6500.6510
4,760
取扱い終了
代替品有
05194035CG0.6600.6610
4,760
取扱い終了
代替品有
05194044CG0.6700.6710
4,760
取扱い終了
代替品有
05194053CG0.6800.6810
4,760
取扱い終了
代替品有
05194062CG0.6900.6910
4,760
取扱い終了
代替品有
05194078CG0.7100.7112
4,470
取扱い終了
代替品有
05194087CG0.7200.7212
4,470
取扱い終了
代替品有
05194096CG0.7300.7312
4,470
取扱い終了
代替品有
05194105CG0.7400.7412
4,470
取扱い終了
代替品有
05194114CG0.7500.7512
4,470
取扱い終了
代替品有
05194123CG0.7600.7612
4,470
取扱い終了
代替品有
05194132CG0.7700.7712
4,470
取扱い終了
代替品有
05194148CG0.7800.7812
4,470
取扱い終了
代替品有
05194157CG0.7900.7912
4,470
取扱い終了
代替品有
05194166CG0.8100.8112
4,150
取扱い終了
代替品有
05194175CG0.8200.8212
4,150
取扱い終了
代替品有
05194184CG0.8300.8312
4,150
取扱い終了
代替品有
05194193CG0.8400.8412
4,150
取扱い終了
代替品有
05194202CG0.8500.8512
4,150
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05193712CG0.31049633376CG0.310CG0.310 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633376超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
05193728CG0.32049633394CG0.320CG0.320 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633394超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
05193737CG0.33049633412CG0.330CG0.330 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633412超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
05193746CG0.34049633437CG0.340CG0.340 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633437超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
05193755CG0.35049633455CG0.350CG0.350 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633455超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
05193764CG0.36049633473CG0.360CG0.360 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633473超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
05193773CG0.37049633491CG0.370CG0.370 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633491超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
05193782CG0.38049633516CG0.380CG0.380 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633516超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
05193798CG0.39049633534CG0.390CG0.390 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633534超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
05193807CG0.41049633577CG0.410CG0.410 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633577超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
05193816CG0.42049633595CG0.420CG0.420 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633595超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
05193825CG0.43049633613CG0.430CG0.430 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633613超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
05193834CG0.44049633631CG0.440CG0.440 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633631超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
05193843CG0.45049633656CG0.450CG0.450 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633656超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
05193852CG0.46049633674CG0.460CG0.460 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633674超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
05193868CG0.47049633692CG0.470CG0.470 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633692超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
05193877CG0.48049633717CG0.480CG0.480 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633717超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
05193886CG0.49049633735CG0.490CG0.490 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633735超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
05193895CG0.51049633771CG0.510CG0.510 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633771超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,498
税込3,848
注文コードが変更になりました
05193904CG0.52049633796CG0.520CG0.520 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633796超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,498
税込3,848
注文コードが変更になりました
05193913CG0.53049633814CG0.530CG0.530 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633814超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,498
税込3,848
注文コードが変更になりました
05193922CG0.54049633832CG0.540CG0.540 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633832超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,498
税込3,848
注文コードが変更になりました
05193938CG0.55049633857CG0.550CG0.550 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633857超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,498
税込3,848
注文コードが変更になりました
05193947CG0.56049633875CG0.560CG0.560 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633875超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,498
税込3,848
注文コードが変更になりました
05193956CG0.57049633893CG0.570CG0.570 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633893超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,498
税込3,848
注文コードが変更になりました
05193965CG0.58049633911CG0.580CG0.580 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633911超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,498
税込3,848
注文コードが変更になりました
05193974CG0.59049633936CG0.590CG0.590 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633936超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,498
税込3,848
注文コードが変更になりました
05193983CG0.61049633963CG0.610CG0.610 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633963超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
05193992CG0.62049633981CG0.620CG0.620 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633981超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
05194008CG0.63049634006CG0.630CG0.630 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49634006超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
05194026CG0.65049634042CG0.650CG0.650 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49634042超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
05194035CG0.66049634067CG0.660CG0.660 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49634067超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
05194044CG0.67049634085CG0.670CG0.670 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49634085超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
05194053CG0.68049634103CG0.680CG0.680 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49634103超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
05194062CG0.69049634121CG0.690CG0.690 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49634121超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
05194078CG0.71049634155CG0.710CG0.710 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49634155超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
05194087CG0.72049634173CG0.720CG0.720 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49634173超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
05194096CG0.73049634191CG0.730CG0.730 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49634191超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
05194105CG0.74049634216CG0.740CG0.740 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49634216超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
05194114CG0.75049634234CG0.750CG0.750 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49634234超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
05194123CG0.76049634252CG0.760CG0.760 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49634252超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
05194132CG0.77049634277CG0.770CG0.770 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49634277超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
05194148CG0.78049634295CG0.780CG0.780 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49634295超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
05194157CG0.79049634313CG0.790CG0.790 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49634313超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
05194166CG0.81049634347CG0.810CG0.810 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49634347超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
05194175CG0.82049634365CG0.820CG0.820 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49634365超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
05194184CG0.83049634383CG0.830CG0.830 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49634383超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
05194193CG0.84049634401CG0.840CG0.840 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49634401超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
05194202CG0.85049634426CG0.850CG0.850 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49634426超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする