曜日別特売

リーマ 超硬S CSRR

リーマ 超硬S CSRR - EIKO(栄工舎)
材質超微粒子シャンク径(Φmm)3刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
191件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05200588CSRR-3+0.20.23452
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
05200597CSRR-3+0.30.35453
13,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
05200606CSRR-3+0.40.46453
12,200
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
05200615CSRR-3+0.50.56453
11,300
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
05200624CSRR-3+0.60.68453
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
05200633CSRR-3+0.70.78453
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
05200642CSRR-3+0.80.88454
7,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
05200658CSRR-3+0.90.98454
7,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
05200667CSRR-3+1110454
7,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
05200676CSRR-3+1.11.110454
6,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
05200685CSRR-3+1.21.210454
6,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
05200694CSRR-3+1.31.310454
6,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
05200703CSRR-3+1.41.410454
6,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
05200712CSRR-3+1.51.510454
6,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
05200728CSRR-3+1.61.622454
6,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
05200737CSRR-3+1.71.722454
6,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
05200746CSRR-3+1.81.822454
6,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
05200755CSRR-3+1.91.922454
6,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
05200764CSRR-3+2222454
6,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
05200773CSRR-3+2.12.122454
7,200
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
05200782CSRR-3+2.22.222454
7,200
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
05200798CSRR-3+2.32.322454
7,200
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
05200807CSRR-3+2.42.422454
7,200
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
05200816CSRR-3+2.52.522454
7,200
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
05200825CSRR-3+2.62.622454
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
05200834CSRR-3+2.72.725504
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
05200843CSRR-3+2.82.825504
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
05200852CSRR-3+2.92.925504
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
05200868CSRR-3+3325504
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
05200877CSRR-3+0.210.213452
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
05200886CSRR-3+0.220.223452
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
05200895CSRR-3+0.230.233452
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
05200904CSRR-3+0.240.243452
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
05200913CSRR-3+0.250.253452
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
05200922CSRR-3+0.260.263452
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
05200938CSRR-3+0.270.273452
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
05200947CSRR-3+0.280.283452
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
05200956CSRR-3+0.290.293452
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
05200965CSRR-3+0.310.315453
13,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
05200974CSRR-3+0.320.325453
13,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
05200983CSRR-3+0.330.335453
13,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
05200992CSRR-3+0.340.345453
13,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
05201008CSRR-3+0.350.355453
13,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
05201017CSRR-3+0.360.365453
13,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
05201026CSRR-3+0.370.375453
13,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
05201035CSRR-3+0.380.385453
13,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
05201044CSRR-3+0.390.395453
13,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
05201053CSRR-3+0.410.416453
12,200
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
05201062CSRR-3+0.420.426453
12,200
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
05201078CSRR-3+0.430.436453
12,200
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする