曜日別特売

超硬リーマーEシリーズ

超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
刃形スパイラルシャンクストレートシャンク内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
材質
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05211657CE12.70012.730170超微粒子12
45,140
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05211702CE5.9905.9925100超微粒子6
22,130
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05211718CE10.03010.0330150超微粒子10
35,620
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05211614CE3.00032065超微粒子3
13,860
取扱い終了
代替品有
05211623CE4.00042065超微粒子4
15,650
取扱い終了
代替品有
05211632CE10.0001030150超硬超微粒子10
26,980
取扱い終了
代替品有
05211648CE12.0001230160超硬超微粒子12
41,040
取扱い終了
代替品有
05211666CE13.0001330170超微粒子12
43,710
取扱い終了
代替品有
05211675CE2.9902.992065超微粒子3
15,460
取扱い終了
代替品有
05211684CE3.9803.982065超微粒子4
16,630
取扱い終了
代替品有
05211693CE3.9903.992065超微粒子4
16,630
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05211614CE3.00039264793CE3.000画像準備中超硬リーマーEシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました
05211623CE4.00039264827CE4.000画像準備中超硬リーマーEシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
05211632CE10.00039264845CE10.000画像準備中超硬リーマーEシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
05211648CE12.00039264863CE12.000画像準備中超硬リーマーEシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
05211666CE13.00039264881CE13.000画像準備中超硬リーマーEシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
05211675CE2.99039264784CE2.990画像準備中超硬リーマーEシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
05211684CE3.98039264802CE3.980画像準備中超硬リーマーEシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
05211693CE3.99039264811CE3.990画像準備中超硬リーマーEシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする