第一ツール
リーマ 超硬S SUP
材質
超微粒子
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05216067
SUP-0.38
0.38
8
41
1
¥
22,590
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
05216408
SUP-0.72
0.72
8
41
1
¥
11,350
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
05216898
SUP-1.21
1.21
10
41
1.5
¥
9,540
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
05217038
SUP-1.35
1.35
10
41
1.5
¥
9,540
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
05217257
SUP-1.57
1.57
10
41
2
¥
8,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
05217433
SUP-1.75
1.75
10
41.5
2
¥
9,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
05217573
SUP-1.89
1.89
10
41.5
2
¥
9,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
05215988
SUP-0.3
0.3
8
41
1
¥
18,800
取扱い終了
05215997
SUP-0.31
0.31
8
41
1
¥
22,590
取扱い終了
05216006
SUP-0.32
0.32
8
41
1
¥
22,590
取扱い終了
05216015
SUP-0.33
0.33
8
41
1
¥
22,590
取扱い終了
05216024
SUP-0.34
0.34
8
41
1
¥
22,590
取扱い終了
05216033
SUP-0.35
0.35
8
41
1
¥
22,590
取扱い終了
05216042
SUP-0.36
0.36
8
41
1
¥
22,590
取扱い終了
05216058
SUP-0.37
0.37
8
41
1
¥
22,590
取扱い終了
05216076
SUP-0.39
0.39
8
41
1
¥
22,590
取扱い終了
05216085
SUP-0.4
0.4
8
41
1
¥
12,740
取扱い終了
05216094
SUP-0.41
0.41
8
41
1
¥
13,300
取扱い終了
05216103
SUP-0.42
0.42
8
41
1
¥
15,300
取扱い終了
05216112
SUP-0.43
0.43
8
41
1
¥
15,300
取扱い終了
05216128
SUP-0.44
0.44
8
41
1
¥
15,300
取扱い終了
05216137
SUP-0.45
0.45
8
41
1
¥
15,300
取扱い終了
05216146
SUP-0.46
0.46
8
41
1
¥
15,300
取扱い終了
05216155
SUP-0.47
0.47
8
41
1
¥
15,300
取扱い終了
05216164
SUP-0.48
0.48
8
41
1
¥
15,300
取扱い終了
05216173
SUP-0.49
0.49
8
41
1
¥
15,300
取扱い終了
05216182
SUP-0.5
0.5
8
41
1
¥
11,220
取扱い終了
05216198
SUP-0.51
0.51
8
41
1
¥
13,490
取扱い終了
05216207
SUP-0.52
0.52
8
41
1
¥
13,490
取扱い終了
05216216
SUP-0.53
0.53
8
41
1
¥
13,490
取扱い終了
05216225
SUP-0.54
0.54
8
41
1
¥
13,490
取扱い終了
05216234
SUP-0.55
0.55
8
41
1
¥
13,490
取扱い終了
05216243
SUP-0.56
0.56
8
41
1
¥
13,490
取扱い終了
05216252
SUP-0.57
0.57
8
41
1
¥
13,490
取扱い終了
05216268
SUP-0.58
0.58
8
41
1
¥
13,490
取扱い終了
05216277
SUP-0.59
0.59
8
41
1
¥
13,490
取扱い終了
05216286
SUP-0.6
0.6
8
41
1
¥
10,450
取扱い終了
05216295
SUP-0.61
0.61
8
41
1
¥
12,570
取扱い終了
05216304
SUP-0.62
0.62
8
41
1
¥
12,570
取扱い終了
05216313
SUP-0.63
0.63
8
41
1
¥
12,570
取扱い終了
05216322
SUP-0.64
0.64
8
41
1
¥
12,570
取扱い終了
05216338
SUP-0.65
0.65
8
41
1
¥
12,570
取扱い終了
05216347
SUP-0.66
0.66
8
41
1
¥
12,570
取扱い終了
05216356
SUP-0.67
0.67
8
41
1
¥
12,570
取扱い終了
05216365
SUP-0.68
0.68
8
41
1
¥
12,570
取扱い終了
05216374
SUP-0.69
0.69
8
41
1
¥
12,570
取扱い終了
05216383
SUP-0.7
0.7
8
41
1
¥
9,450
取扱い終了
05216392
SUP-0.71
0.71
8
41
1
¥
11,350
取扱い終了
05216417
SUP-0.73
0.73
8
41
1
¥
11,350
取扱い終了
05216426
SUP-0.74
0.74
8
41
1
¥
11,350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ