曜日別特売

リーマ 超硬付 T柄 CHHRT

リーマ 超硬付 T柄 CHHRT - EIKO(栄工舎)
ねじれ角(°)60°内容量1本
全49種類を絞り込む
刃長(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
刃長(mm)
シャンク
全長(mm)
刃径(Φmm)
刃形
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05226646CHHRT+6超微粒子25テーパシャンク1306右刃左ネジレノンコート
17,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
05226655CHHRT+6.5超微粒子25テーパシャンク1406.5右刃左ネジレノンコート
19,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05226664CHHRT+7超微粒子25テーパシャンク1407右刃左ネジレノンコート
19,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05226673CHHRT+7.5超微粒子25テーパシャンク1507.5右刃左ネジレノンコート
21,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05226682CHHRT+8超微粒子25テーパシャンク1508右刃左ネジレノンコート
21,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
05226698CHHRT+8.5超微粒子25テーパシャンク1658.5右刃左ネジレノンコート
24,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05226707CHHRT+9超微粒子25テーパシャンク1659右刃左ネジレノンコート
24,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
05226716CHHRT+9.5超微粒子29テーパシャンク1659.5右刃左ネジレノンコート
26,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
05226725CHHRT+10超微粒子29テーパシャンク16510右刃左ネジレノンコート
26,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
05226734CHHRT+10.5超微粒子29テーパシャンク17010.5右刃左ネジレノンコート
28,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05226743CHHRT+11超微粒子29テーパシャンク17011右刃左ネジレノンコート
28,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
05226752CHHRT+11.5超微粒子29テーパシャンク17511.5右刃左ネジレノンコート
31,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05226768CHHRT+12超微粒子29テーパシャンク17512右刃左ネジレノンコート
31,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
05226777CHHRT+12.5超微粒子29テーパシャンク18012.5右刃左ネジレノンコート
37,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
05226786CHHRT+13超微粒子29テーパシャンク18013右刃左ネジレノンコート
37,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
05226795CHHRT+13.5超微粒子29テーパシャンク18013.5右刃左ネジレノンコート
39,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
05226804CHHRT+14超微粒子29テーパシャンク18014右刃左ネジレノンコート
39,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
05226813CHHRT+14.5超微粒子29テーパシャンク20014.5右刃左ネジレノンコート
42,300
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
05226822CHHRT+15超微粒子29テーパシャンク20015右刃左ネジレノンコート
42,300
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
05226838CHHRT+15.5超微粒子30テーパシャンク20515.5右刃左ネジレノンコート
44,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
05226847CHHRT+16超微粒子30テーパシャンク20516右刃左ネジレノンコート
44,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
05226856CHHRT+16.5超微粒子30テーパシャンク20516.5右刃左ネジレノンコート
47,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
05226865CHHRT+17超微粒子30テーパシャンク20517右刃左ネジレノンコート
47,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
05226874CHHRT+17.5超微粒子30テーパシャンク21017.5右刃左ネジレノンコート
50,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
05226883CHHRT+18超微粒子30テーパシャンク21018右刃左ネジレノンコート
50,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
05226892CHHRT+18.5超微粒子30テーパシャンク21018.5右刃左ネジレノンコート
52,600
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
05226908CHHRT+19超微粒子30テーパシャンク21019右刃左ネジレノンコート
52,600
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
05226917CHHRT+19.5超微粒子30テーパシャンク22019.5右刃左ネジレノンコート
55,200
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
05226926CHHRT+20超微粒子30テーパシャンク22020右刃左ネジレノンコート
55,200
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
05226935CHHRT+20.5超微粒子33.5テーパシャンク23020.5右刃左ネジレノンコート
60,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
05226944CHHRT+21超微粒子33.5テーパシャンク23021右刃左ネジレノンコート
60,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
05226953CHHRT+21.5超微粒子33.5テーパシャンク23021.5右刃左ネジレノンコート
63,200
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
05226962CHHRT+22超微粒子33.5テーパシャンク23022右刃左ネジレノンコート
63,200
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
05226978CHHRT+22.5超微粒子33.5テーパシャンク24022.5右刃左ネジレノンコート
66,100
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
05226987CHHRT+23超微粒子33.5テーパシャンク24023右刃左ネジレノンコート
66,100
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
05226996CHHRT+23.5超微粒子33.5テーパシャンク25023.5右刃左ネジレノンコート
68,600
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
05227005CHHRT+24超微粒子33.5テーパシャンク25024右刃左ネジレノンコート
68,600
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
05227014CHHRT+24.5超微粒子33.5テーパシャンク25524.5右刃左ネジレノンコート
71,300
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
05227023CHHRT+25超微粒子33.5テーパシャンク25525右刃左ネジレノンコート
71,300
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
05227032CHHRT+25.5超微粒子33.5テーパシャンク25525.5右刃左ネジレノンコート
74,200
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
05227048CHHRT+26超微粒子33.5テーパシャンク25526右刃左ネジレノンコート
74,200
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
05227057CHHRT+26.5超微粒子33.5テーパシャンク25526.5右刃左ネジレノンコート
76,900
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
05227066CHHRT+27超微粒子33.5テーパシャンク25527右刃左ネジレノンコート
76,900
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
05227075CHHRT+27.5超微粒子39テーパシャンク26027.5右刃左ネジレノンコート
79,600
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
05227084CHHRT+28超微粒子39テーパシャンク26028右刃左ネジレノンコート
79,600
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
05227093CHHRT+28.5超微粒子39テーパシャンク26028.5右刃左ネジレノンコート
82,300
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
05227102CHHRT+29超微粒子39テーパシャンク26029右刃左ネジレノンコート
82,300
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
05227118CHHRT+29.5超微粒子39テーパシャンク26029.5右刃左ネジレノンコート
85,300
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
05227127CHHRT+30超微粒子39テーパシャンク26030右刃左ネジレノンコート
85,300
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする