曜日別特売

リーマ 超硬付 T柄 CR

リーマ 超硬付 T柄 CR - ヤマト(切削工具)
材質G2刃形ストレートシャンクテーパシャンク内容量1本
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05227136CR5.0514130
11,600
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227145CR5.55.514130
11,600
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
05227154CR6.0614130
12,400
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227163CR6.56.514140
12,800
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227172CR7.0714140
12,800
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227188CR7.57.516150
13,300
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227197CR8.0816150
13,300
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227206CR8.58.516150
14,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227215CR9.0916160
14,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227224CR9.59.516160
15,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227233CR10.01018160
15,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227242CR10.510.518160
16,300
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227258CR11.01118170
16,300
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
05227267CR11.511.518170
16,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227276CR12.01220170
16,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227285CR12.512.520180
17,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227294CR13.01320180
17,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227303CR13.513.520180
19,500
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227312CR14.01420190
19,500
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227328CR14.514.520205
21,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227337CR15.01520205
21,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227346CR15.515.522205
21,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227355CR16.01622205
21,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227364CR16.516.522210
22,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227373CR17.01722210
22,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227382CR17.517.522220
22,600
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227398CR18.01822220
22,600
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227407CR18.518.522220
24,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227416CR19.01922220
24,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227425CR19.519.525230
24,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227434CR20.02025230
24,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227443CR20.520.525240
28,500
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227452CR21.02125240
25,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227468CR21.521.525240
29,100
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227477CR22.02225240
26,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227486CR22.522.525250
31,300
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227495CR23.02325250
28,500
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227504CR23.523.525265
34,200
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227513CR24.02425265
31,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227522CR24.524.530270
36,500
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227538CR25.02530270
33,100
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227547CR25.525.530270
38,400
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227556CR26.02630270
34,900
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227565CR26.526.530270
39,600
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227574CR27.02730270
35,900
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227583CR27.527.530270
39,600
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227592CR28.02830270
35,900
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227608CR28.528.530280
41,500
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227617CR29.02930280
37,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
05227626CR29.529.530280
41,500
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする