曜日別特売

リーマ 超硬付 T柄 ST-NVR

リーマ 超硬付 T柄 ST-NVR - ニチアロイ(日本超硬)
材質K10刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05231616ST-NVR 12.012100180
53,800
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
05231625ST-NVR 13.013100180
58,100
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
05231634ST-NVR 14.014115215
60,000
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
05231643ST-NVR 15.015115215
61,100
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
05231652ST-NVR 16.016115215
64,100
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
05231668ST-NVR 17.017115215
67,600
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
05231677ST-NVR 18.018125225
71,700
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
05231686ST-NVR 19.019125225
75,100
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
05231695ST-NVR 20.020125245
76,900
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
05231704ST-NVR 21.021135255
102,800
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
05231713ST-NVR 22.022135255
114,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
05231722ST-NVR 23.023145265
133,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
05231738ST-NVR 24.024145265
145,900
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
05231747ST-NVR 25.025145270
158,200
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
05231756ST-NVR 26.026155280
186,400
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
05231765ST-NVR 27.027155280
200,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
05231774ST-NVR 28.028155280
215,900
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
05231783ST-NVR 29.029155280
231,300
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
05231792ST-NVR 30.030155280
247,800
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする