曜日別特売

NPE熱収縮チューブ

NPE熱収縮チューブ - 協和ハーモネットNPE熱収縮チューブ - 協和ハーモネットNPE熱収縮チューブ - 協和ハーモネットNPE熱収縮チューブ - 協和ハーモネット
(2件のレビュー)

絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。
耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。
金属と接触しても金属を腐食させません。

用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.00長さ(m)1収縮温度120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05234014NPE P30 1m3015
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
05234023NPE P40 1m4020
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
05234032NPE P50 1m5025
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05234014
2024-02-14
用途: パイプのつなぎ目の保護

段差のあるパイプを接続した部分に使用しています。この太さのものは一般の店では見かけないので入手できて良かったです。通常はテープ巻で保護するのですが、長期間経過すると自然に剥がれてきたりするのでメンテナンスがかかせません。なので私はいつも収縮チューブを使用しています。屋外で使用することもあるので、このサイズで接着剤入りがあればなお良いと思います。今回は下処理として薄い両面テープを巻いてから使用しました。

2が参考にしています
対象商品 : 05234014
2023-09-22
用途: 分電盤内動力分岐用銅バーの絶縁用に使用
ムカイ電機システム製造業

この太さで翌日配達・価格面で高くなく助かりました。
見るまでは固く綺麗に収縮しないと思っていましたが、実物を見て肉厚もちょうど良く
ドライヤーで熱を当てるとむらなく綺麗に短時間で銅バーに密着し感動しました。
1m物の販売はありがたいです。
改善点としてはつなぎ目が少し目立ちました。なくなると最高です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2が参考にしています
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする